アルミスノコ

アルミスノコ - ロゴスアルミスノコ - ロゴスアルミスノコ - ロゴス

テントの出入口に置くだけで、靴の脱ぎ履きがしやすくなる便利アイテム。
わずらわしい靴の着脱も、ひとつ用意するだけでスムーズに行える。
軽量なアルミ素材&折りたためばコンパクトなので、どこにでも持ち運びができるすぐれもの。
シャワー時の使用にも便利。

用途
テントの出入りに便利な、折りたたみアルミスノコ。
質量(g)
(約)500
サイズ(cm)
(約)縦40×横29×厚さ1.2
主材質
アルミ
収納時寸法(cm)
(約)縦5.5×横40×厚さ6
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292022771902008
¥2,100
¥2,310(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする