71902008 アルミスノコ ロゴス 82920227

71902008 アルミスノコ ロゴス 82920227
71902008 アルミスノコ ロゴス 82920227
71902008 アルミスノコ ロゴス 82920227

アルミスノコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82920227
品番
71902008
販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
¥2,100

テントの出入口に置くだけで、靴の脱ぎ履きがしやすくなる便利アイテム。
わずらわしい靴の着脱も、ひとつ用意するだけでスムーズに行える。
軽量なアルミ素材&折りたためばコンパクトなので、どこにでも持ち運びができるすぐれもの。
シャワー時の使用にも便利。

用途
テントの出入りに便利な、折りたたみアルミスノコ。
質量(g)
(約)500
サイズ(cm)
(約)縦40×横29×厚さ1.2
主材質
アルミ
収納時寸法(cm)
(約)縦5.5×横40×厚さ6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする