曜日別特売

エッグホルダー

エッグホルダー - ロゴスエッグホルダー - ロゴス

卵の大きさは、SおよびMサイズに対応。

用途
卵を持ち運ぶための必需品、エッグホルダー。
質量(g)
(約)90
サイズ(cm)
(約)縦14.5×横7.5×高さ13.5
収納数
6個
主材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292003584701000
¥850
¥935(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする