ロゴス
エッグホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82920035
品番
84701000
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
卵の大きさは、SおよびMサイズに対応。
用途
卵を持ち運ぶための必需品、エッグホルダー。
質量(g)
(約)90
サイズ(cm)
(約)縦14.5×横7.5×高さ13.5
収納数
6個
主材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。