シェイク洗濯袋・mini

シェイク洗濯袋・mini - ロゴスシェイク洗濯袋・mini - ロゴスシェイク洗濯袋・mini - ロゴスシェイク洗濯袋・mini - ロゴスシェイク洗濯袋・mini - ロゴスシェイク洗濯袋・mini - ロゴスシェイク洗濯袋・mini - ロゴスシェイク洗濯袋・mini - ロゴス

水と洗剤、下着を入れてシェイクするだけで、屋外でも簡単にささっと洗濯できます。
また、丸めたりたたんだり、使わないときはコンパクトに収納できるので持ち運びもラクラク!
圧縮袋としてもお使いいただけます。

用途
かばんに収納できる洗濯機。
質量(g)
(約)80
サイズ(cm)
(約)縦35×横52
容量(L)
(約)最大3
主材質
ポリエステル(TPU)
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291978088230011
¥2,700
¥2,970(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする