ロゴス
シェイク洗濯袋・mini
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82919780
品番
88230011
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
水と洗剤、下着を入れてシェイクするだけで、屋外でも簡単にささっと洗濯できます。
また、丸めたりたたんだり、使わないときはコンパクトに収納できるので持ち運びもラクラク!
圧縮袋としてもお使いいただけます。
用途
かばんに収納できる洗濯機。
質量(g)
(約)80
サイズ(cm)
(約)縦35×横52
容量(L)
(約)最大3
主材質
ポリエステル(TPU)
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。