ステンレスワイングラス

ステンレスワイングラス - ロゴスステンレスワイングラス - ロゴスステンレスワイングラス - ロゴスステンレスワイングラス - ロゴス

ステンレス製なので、ガラスと違い割れずに、サビに強く、耐久性に優れています。
グラスをキズや汚れから守る収納袋付き。

用途
脚を取り外してコンパクト収納。キャンプでワイン。
容量(mL)
(約)260
質量(g)
(約)120
サイズ(cm)
(約)直径6.5×高さ16.8
主材質
ステンレス
収納時寸法(cm)
(約)縦6.5×横10.5×高さ6.5
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292007881285112
¥3,400
¥3,740(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする