81285112 ステンレスワイングラス ロゴス 82920078

81285112 ステンレスワイングラス ロゴス 82920078
81285112 ステンレスワイングラス ロゴス 82920078
81285112 ステンレスワイングラス ロゴス 82920078
81285112 ステンレスワイングラス ロゴス 82920078

ステンレスワイングラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82920078
品番
81285112
販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
¥3,400

ステンレス製なので、ガラスと違い割れずに、サビに強く、耐久性に優れています。
グラスをキズや汚れから守る収納袋付き。

用途
脚を取り外してコンパクト収納。キャンプでワイン。
容量(mL)
(約)260
質量(g)
(約)120
サイズ(cm)
(約)直径6.5×高さ16.8
主材質
ステンレス
収納時寸法(cm)
(約)縦6.5×横10.5×高さ6.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする