曜日別特売

ソフトランスMYタンブラー

ソフトランスMYタンブラー - ロゴスソフトランスMYタンブラー - ロゴスソフトランスMYタンブラー - ロゴスソフトランスMYタンブラー - ロゴスソフトランスMYタンブラー - ロゴスソフトランスMYタンブラー - ロゴスソフトランスMYタンブラー - ロゴスソフトランスMYタンブラー - ロゴス

落としても割れないタンブラーが2個セットに。
やわらかなソフトランス素材を使うことで、万が一小さなお子様が握りしめてしまっても割れることがないので安心。
メイプルリーフのロゴが大きくなったことで、油性ペンでマーキングして使うこともできる。
グラスのような極薄仕上げを採用。
軽量で持ち運びに便利なので、キャンプやアウトドアでも活躍します。

用途
マーキングできる! 割れないタンブラー。
仕様
極薄仕上げ
容量(mL)
(約)440
質量(g)
(約)40×2pcs
サイズ(cm)
(約)直径8×高さ11
耐熱温度(℃)
(約)60
耐冷温度(℃)
(約)-40
主材質
ソフトランス
入数
2個
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292012181285171
¥1,150
¥1,265(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする