曜日別特売
81285171 ソフトランスMYタンブラー ロゴス 82920121

81285171 ソフトランスMYタンブラー ロゴス 82920121
81285171 ソフトランスMYタンブラー ロゴス 82920121
81285171 ソフトランスMYタンブラー ロゴス 82920121
81285171 ソフトランスMYタンブラー ロゴス 82920121
81285171 ソフトランスMYタンブラー ロゴス 82920121
81285171 ソフトランスMYタンブラー ロゴス 82920121
81285171 ソフトランスMYタンブラー ロゴス 82920121
81285171 ソフトランスMYタンブラー ロゴス 82920121
81285171 ソフトランスMYタンブラー ロゴス 82920121
81285171 ソフトランスMYタンブラー ロゴス 82920121
81285171 ソフトランスMYタンブラー ロゴス 82920121

ソフトランスMYタンブラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82920121
品番
81285171
販売価格(税込)¥1,265
販売価格(税別)
¥1,150

落としても割れないタンブラーが2個セットに。
やわらかなソフトランス素材を使うことで、万が一小さなお子様が握りしめてしまっても割れることがないので安心。
メイプルリーフのロゴが大きくなったことで、油性ペンでマーキングして使うこともできる。
グラスのような極薄仕上げを採用。
軽量で持ち運びに便利なので、キャンプやアウトドアでも活躍します。

用途
マーキングできる! 割れないタンブラー。
仕様
極薄仕上げ
容量(mL)
(約)440
質量(g)
(約)40×2pcs
サイズ(cm)
(約)直径8×高さ11
耐熱温度(℃)
(約)60
耐冷温度(℃)
(約)-40
主材質
ソフトランス
入数
2個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする