ネストステンマグ4
(1件のレビュー)10/9より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
重ねてコンパクトに収納できるステンレス製マグ。
直火可能なので、スープを作ったり麺を湯がいたりもできます。
大きさの異なる4サイズのマグは重ねて収納でき、収納袋付きで持ち運びにも便利。
- 用途
- 重ねて収納!ステンレス製マグ。
- 容量(mL)
- [S](約)250●[M](約)350●[L](約)530●[XL](約)750
- 質量(g)
- (約)440
- サイズ(cm)
- [S](約)口内径7×深さ6.7×外形幅11.5●[M](約)口内径7.6×深さ7.9×外形幅11●[L](約)口内径9×深さ8.7×外形幅12.4●[XL](約)口内径10×深さ9.8×外形幅14
- 構成
- マグ(S・M・L・XL )、収納袋
- 主材質
- ステンレス
- デザイン
- グラスデザイン
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径10.5×高さ9.7
- 内容量
- 1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-16
用途: キャンプ用
運輸・通信業
スタッキングがきれいにハマるので助かるロゴスさんがモノタロウに参戦したのでうれしい。これまでスタッキングできるコップを使っていたがそれでも収納にスペースが取られたが本当に少なくて済んでいる































