ロゴス
ネストステンマグ4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82920069
品番
81285018
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
重ねてコンパクトに収納できるステンレス製マグ。
直火可能なので、スープを作ったり麺を湯がいたりもできます。
大きさの異なる4サイズのマグは重ねて収納でき、収納袋付きで持ち運びにも便利。
用途
重ねて収納!ステンレス製マグ。
容量(mL)
[S](約)250●[M](約)350●[L](約)530●[XL](約)750
質量(g)
(約)440
サイズ(cm)
[S](約)口内径7×深さ6.7×外形幅11.5●[M](約)口内径7.6×深さ7.9×外形幅11●[L](約)口内径9×深さ8.7×外形幅12.4●[XL](約)口内径10×深さ9.8×外形幅14
構成
マグ(S・M・L・XL )、収納袋
主材質
ステンレス
デザイン
グラスデザイン
収納時寸法(cm)
(約)直径10.5×高さ9.7
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。