ロゴス
ハイパワーブロー
電池式だから「いつでも」「どこでも」便利に使えます。
用途
大型空気入れ商品に適しています。
質量(g)
(約)400
電源
単一アルカリ乾電池×4pcs(別売)
圧力
(psi)0.38
時間
空気注入の目安:[エアベッド130](約)5分
主材質
ABS
内容量
1個
注意
※小さな浮き輪や、ラダーベッド、ウェーブマット等、小さな気室(空気の部屋)の製品には使用できません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82919929
81336590
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください