ロゴス
ハイパワーブロー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82919929
品番
81336590
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
電池式だから「いつでも」「どこでも」便利に使えます。
用途
大型空気入れ商品に適しています。
質量(g)
(約)400
電源
単一アルカリ乾電池×4pcs(別売)
圧力
(psi)0.38
時間
空気注入の目安:[エアベッド130](約)5分
主材質
ABS
注意
※小さな浮き輪や、ラダーベッド、ウェーブマット等、小さな気室(空気の部屋)の製品には使用できません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。