アークランドサカモト
両刃鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
600×21×100
535×21×90
600×21×100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82928076
品番
101031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
木材のカットや部材のサイズ調整のほか、木工などで継ぎ手やホゾなどの加工に
寸法(mm)
600×21×100
質量(g)
157
刃渡り(mm)
240
仕様
極上本目立
材質
刃部:炭素工具鋼(SK4~5)、柄:木
色
シルバー/ナチュラルウッド
硬度
ショア68~