曜日別特売
MS-250S 倍力金切万能鋏 WIZ'A 82928085

MS-250S 倍力金切万能鋏 WIZ'A 82928085
MS-250S 倍力金切万能鋏 WIZ'A 82928085
MS-250S 倍力金切万能鋏 WIZ'A 82928085
MS-250S 倍力金切万能鋏 WIZ'A 82928085
MS-250S 倍力金切万能鋏 WIZ'A 82928085
MS-250S 倍力金切万能鋏 WIZ'A 82928085
MS-250S 倍力金切万能鋏 WIZ'A 82928085
MS-250S 倍力金切万能鋏 WIZ'A 82928085

倍力金切万能鋏MS-250S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82928085
品番
MS-250S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
用途
金属板の切断や、小枝の剪定などに
仕様
2か所支点(倍力)/ギザ刃/ストラップ取り付け穴付き
材質
刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:PVC
寸法(mm)
250×78×24
色
ブラック/イエロー/シルバー
質量(g)
397
刃形
カーブ刃(鍛造) 刃部硬度:HRC60~62
切断能力(mm)
(軟鋼板)1.2 / (ステンレス板[#304])0.7 / (銅板)1.5 / (アルミ板)1.5 / (針金)2.5 / (小枝)8.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする