曜日別特売
102022 廻挽鋸 アークランドサカモト 82928460

102022 廻挽鋸 アークランドサカモト 82928460
102022 廻挽鋸 アークランドサカモト 82928460
102022 廻挽鋸 アークランドサカモト 82928460

廻挽鋸102022

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(mm)200
内容量1個注文コード82928460品番102022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929
用途
板材の曲線切りや壁・天井のくり抜きに
寸法(mm)
352×16×52
質量(g)
49
刃渡り(mm)
200
材質
刃部:炭素工具鋼、柄:木
色
ナチュラルウッド/メタリックブルー/シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする