※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ねじ止め式直角肩加工用カッタ HPAV18-M(METRIC)
HPAV18M040M16R05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法CRKS
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法CRKS
M16
注文コード
82935390
品番
HPAV18M040M16R05
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.27
寸法H(mm)
22
寸法LF(mm)
45
寸法DC(mm)
40
寸法OAL(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
16.5
寸法DCSFMS(mm)
28.8
寸法CICT(mm)
5
MIID
AVMT180708PDER-MM
CSP
TRUE
寸法CRKS
M16