ZATTA
フード付きレインコート フリーサイズ
ロング丈で広範囲をカバーし、ゆったり設計で服の上から着やすい
フード付きで頭まわりの雨対策にも便利
EVA素材でサッと羽織りやすい
前開きボタン仕様で着脱しやすい
用途
通勤・通学、買い物、散歩、アウトドア、防災用に
仕様
フード止め:紐で絞る
材質
EVA
色
白
サイズ
フリーサイズ
ボタン数
スナップボタン(5個)
適応身長(cm)
140-190
サイズ(mm)
胸囲1400、身丈1150、身幅670
肩幅(mm)
550
袖口仕様
ゴム紐
フード(mm)
300
袖丈
550mm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82957379
ZM-285
¥
398
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください