ZATTA
フード付きレインコート フリーサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82957379
品番
ZM-285
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ロング丈で広範囲をカバーし、ゆったり設計で服の上から着やすい
フード付きで頭まわりの雨対策にも便利
EVA素材でサッと羽織りやすい
前開きボタン仕様で着脱しやすい
用途
通勤・通学、買い物、散歩、アウトドア、防災用に
仕様
フード止め:紐で絞る
材質
EVA
色
白
サイズ
フリーサイズ
ボタン数
スナップボタン(5個)
適応身長(cm)
140-190
サイズ(mm)
胸囲1400、身丈1150、身幅670
肩幅(mm)
550
袖口仕様
ゴム紐
フード(mm)
300
袖丈
550mm