AHF-SST1Z WH 準個体安心卓上クリップファン2000mA WH エアージェイ 82953416

AHF-SST1Z WH 準個体安心卓上クリップファン2000mA WH エアージェイ 82953416
AHF-SST1Z WH 準個体安心卓上クリップファン2000mA WH エアージェイ 82953416
AHF-SST1Z WH 準個体安心卓上クリップファン2000mA WH エアージェイ 82953416
AHF-SST1Z WH 準個体安心卓上クリップファン2000mA WH エアージェイ 82953416
AHF-SST1Z WH 準個体安心卓上クリップファン2000mA WH エアージェイ 82953416
AHF-SST1Z WH 準個体安心卓上クリップファン2000mA WH エアージェイ 82953416
AHF-SST1Z WH 準個体安心卓上クリップファン2000mA WH エアージェイ 82953416
AHF-SST1Z WH 準個体安心卓上クリップファン2000mA WH エアージェイ 82953416

準個体安心卓上クリップファン2000mA WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82953416
品番
AHF-SST1Z WH
参考基準価格(税別)¥3,981販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

難燃性の準固体バッテリーを搭載した3WAYクリップファン。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴を持ちます。卓上・クリップ・壁掛けで使えます。

付属品
充電用ケーブル(A-C)、取扱説明書、保証書
材質
ABS
質量(g)
約310±5
消費電力(W)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×111×205
入力
USB-C 5V/500mA(Max)
最大消費電力(W)
3
バッテリー電圧(V)
3.7
動作/保管温度(℃)
-10~+50/-10~+45
保護機能
過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護
充電時間(時間)
本体充電時間:約3-3.5
バッテリー容量(mAh)
2000
使用時間(時間)
風量1:5、2:3.5、3:3、4:2.5、5:2
バッテリー容量(Wh)
7.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする