AHF-SS1ZW 準個体電池安心ハンディファン エアージェイ 82953450

AHF-SS1ZW 準個体電池安心ハンディファン エアージェイ 82953450
AHF-SS1ZW 準個体電池安心ハンディファン エアージェイ 82953450
AHF-SS1ZW 準個体電池安心ハンディファン エアージェイ 82953450
AHF-SS1ZW 準個体電池安心ハンディファン エアージェイ 82953450
AHF-SS1ZW 準個体電池安心ハンディファン エアージェイ 82953450
AHF-SS1ZW 準個体電池安心ハンディファン エアージェイ 82953450
AHF-SS1ZW 準個体電池安心ハンディファン エアージェイ 82953450

準個体電池安心ハンディファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82953450
品番
AHF-SS1ZW
参考基準価格(税別)¥3,981販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

難燃性の準固体バッテリーを採用した安心安全なハンディファンです。安全性が高く、超寿命、充放電サイクルが多い優れた特性をもつバッテリーで、衝撃に強く夏の暑さにも強い。日傘にクリップで挟んで、ストラップで首から下げて、デスクではスタンドを立てて、と用途に併せて使い分けられる3WAY。風量3段階調節可能、シンプルで大人可愛い3色展開です。

付属品
充電用ケーブル(A-C)、クリップ、ネックストラップ、取扱説明書、保証書
材質
ABS
質量(g)
120(クリップ除く)
消費電力(W)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×33×116(クリップ除く)
入力
USB-C 5V1A(Max) 5V1A
グリップ最大径(Φmm)
約18
バッテリー電圧(V)
3.7
動作/保管温度(℃)
0~40/-10~45
保護機能
過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護、温度保護
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
2000
使用時間(時間)
弱:5、中:3、強:1.5
バッテリー容量(Wh)
7.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする