サンプル画像
DANNO(ダンノ)
運搬車 (60/90ブルー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83003150
品番
D492
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
材質
本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE
質量(kg)
9~11
色
ブルー
サイズ(cm)
幅63.5×長さ95×高さ16
耐荷重(kg)
約150
生産国
日本
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません