曜日別特売
AKMAL2525W1 アラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 アラコー 83040846

 

AKMAL2525W1 アラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 アラコー 83040846
AKMAL2525W1 アラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 アラコー 83040846
AKMAL2525W1 アラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 アラコー 83040846
AKMAL2525W1 アラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 アラコー 83040846
AKMAL2525W1 アラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 アラコー 83040846
AKMAL2525W1 アラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 アラコー 83040846
AKMAL2525W1 アラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅 アラコー 83040846

アラコー面ファスナー AKテープ アクリル系粘着 25m巻 白 20~50mm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
幅(mm)25
タイプB面(ループ/メス)
内容量1巻(25m)注文コード83040846品番AKMAL2525W1
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。
ナイロン製の面ファスナーにアクリル系接着材を塗布した粘着タイプ。
軟質の塩化ビニールなど、可塑剤を含む素材に対しても優れた接着力と耐性があります。
また、高温環境での粘着剤の軟化が起こりづらく、経時変化が少ないため長くご使用いただけます。
たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。
20~50mmの3種類の幅が選べます。
A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。

用途
PVC(ポリ塩化ビニル)等の素材に。高温環境などに。
幅(mm)
25
タイプ
B面(ループ/メス)
色
白
長さ(m)
25
材質(面ファスナー)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
アクリル系粘着
注意
※テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらすと黄変することがあります。
※A面・B面は別売りとなっておりますのでご注意ください。
※ご利用のモニター環境や照明等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
※簡易梱包でお届けいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする