曜日別特売
AKMGJ25100W1 アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 アラコー 83040697

 

AKMGJ25100W1 アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 アラコー 83040697
AKMGJ25100W1 アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 アラコー 83040697
AKMGJ25100W1 アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 アラコー 83040697
AKMGJ25100W1 アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 アラコー 83040697
AKMGJ25100W1 アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 アラコー 83040697
AKMGJ25100W1 アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 アラコー 83040697
AKMGJ25100W1 アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 アラコー 83040697

アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
幅(mm)100
タイプA面(Jフック/オス)
内容量1巻(25m)注文コード83040697品番AKMGJ25100W1
参考基準価格(税別)¥19,050販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。
ナイロン製の面ファスナーにゴム系接着材を塗布した粘着タイプ。
ゴム系接着材の中では比較的高温下への耐性があるものを使用しており、優れた粘着力を安定して保持します。
たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。
16~100mmの7種類の幅が選べます。
A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。

用途
鉄、アルミ、スチール、紙、プラダン(プライタ)等の素材に。
幅(mm)
100
タイプ
A面(Jフック/オス)
色
白
長さ(m)
25
材質(面ファスナー)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
ゴム系S粘着
注意
※十分な接着強度を得るため、被着体に貼付け後、1日程度負荷をかけずになじませてご使用ください。
※テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらすと黄変することがあります。
※A面・B面は別売りとなっておりますのでご注意ください。
※ご利用のモニター環境や照明等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
※簡易梱包でお届けいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする