ハルミック セラミック加工IH対応軽量玉子焼 ペールパープル
内面セラミック加工で耐久性に優れています。オール熱源対応
- 材質
- 表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
- 色
- ペールパープル
- 質量(g)
- 366
- 寸法(cm)
- 13×18
- 全長A×幅B×高さC(mm)
- 355×135×85
- 内容量
- 1枚
フライパン・グリルパン の新着商品
カテゴリ























