※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
ウォーターポンププライヤー180mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83119325
品番
1600A039HU
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
調整ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに19段階調整可能です。
持ちやすいソフトグリップと最大40mmの開き範囲です。
用途
パイプ配管作業
範囲
最大パイプつかみ:40mm
硬度HRC
ロックウェル:60
ポジション
調整:19段階
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。