BOSCH(ボッシュ)
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー・プライヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
83119411
品番
1600A02W7K
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ウォータポンププライヤー類4種の便利でお得なセットです。
人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン設計で抜群の作業性です。
用途
線材などの加工(曲げる・切断など)
全長(mm)
ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:180
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。