曜日別特売
KA150-20083 エンジンスムーザー低粘度用 PITWORK(日産) 83127969

エンジンスムーザー低粘度用

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83127969
品番
KA150-20083
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

【低粘度オイルのバランスを崩さない特殊添加剤を処方した"低粘度専用設計"】
0W-8油車推奨!0W-16油車対応
・油温が低い時から潤滑性能を高め、エンジンの摩耗を防止
・燃費及びエンジンレスポンスを回復し、エンジン内部をクリーンに保つ
・従来のPITWORK添加剤同様、注入するだけの簡単施行
・施工目安はエンジンオイル3~6Lに対し本品1本(200ml)です
【こんなおクルマにおすすめです】
→低粘度専用設計0W-8オイル推奨車
→クルマのレスポンスや加速が落ちてきたと感じる
→信号待ちなどで停車時のエンジン音や振動が、最近大きくなってきたと感じる
→渋滞や高速道路での運転が多い
→高速道路の合流部分や坂道での出力不足
→エンジンの出力が弱くなって、加速が遅いと感じる

容量(mL)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-25
用途: 静かになります。

アイドリング時の振動が減ったので、効果がわかりやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする