曜日別特売
J15513 ジップナイフ JEFCOM(ジェフコム) 84839250

 

J15513 ジップナイフ JEFCOM(ジェフコム) 84839250
J15513 ジップナイフ JEFCOM(ジェフコム) 84839250
J15513 ジップナイフ JEFCOM(ジェフコム) 84839250
J15513 ジップナイフ JEFCOM(ジェフコム) 84839250

ジップナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84839250
品番
J15513
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

電気工事に適したブレード設計
ケーブルの被覆剥きをはじめ、電気工事で扱いやすいブレード形状を採用。
作業効率と扱いやすさを追求しました。
ライナーロック機構で安全に使用
刃を開いた状態でしっかり固定するライナーロック方式を採用。
安心して作業できます。
ポケットクリップ付き
ポケットや工具差しに収納しやすいクリップ付き。
携帯性に優れ、必要な時にすぐ取り出せます。
コンパクトで携帯しやすい
折りたたみ式のため持ち運びに便利。
現場での携帯性と使いやすさを両立しています。
輝く機能美 シルバーモダン
機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。

付属品
巾着袋×1
材質
8Cr14Mov
刃長
49mm
質量(g)
42
本体寸法(mm)
(展開時)12×110×26、(収納時)12×70×28
個装
個装箱、W70×D20×H155mm・60g
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする