センレンキャストグリーン 玉子焼 13×19cm A-3186
内面セラミック加工の国産セラミックフライパン ガス火専用です
滑らかなセラミック加工は、汚れがつきにくく、耐食性に優れています。
セラミック塗装により、食材はこびりつきにくく、洗い物もスムーズです。
- 材質
- 本体/アルミニウム合金 内面/セラミック被膜加工 外面/ミラー仕上げ 底面/サテン仕上げ 取っ手/天然木
- サイズ(cm)
- 13×19
- 深さ(mm)
- 60
- 底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 117×170
- 内容量
- 1個
注意
※予熱と調理は中火以下で行ってください。熱伝導に優れるので強火は必要ありません。火加減が強いと、こびりつきの原因になります。フライパン・グリルパン の新着商品
カテゴリ















