岩崎電気
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】
EX54BRTF
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合ケーブル・適合電線管
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合ケーブル
36~38mm
適合電線管
54(G2)
注文コード
86504385
品番
EX54BRTF
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途
爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。
質量(kg)
1.92
適合ケーブル
36~38mm
適合電線管
54(G2)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:黄銅、締付金具:黄銅
材質(本体)
黄銅
備考
耐圧パッキン式
防爆構造
d2G4
材質(グランド)
黄銅
材質(ロックナット)
鋼材
使用場所
屋内・屋外用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません