曜日別特売

ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】EX42CTE

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は適合ケーブルなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合ケーブル(Φmm)
(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)28~30/30~35/36~40
注文コード
86504340
品番
EX42CTE
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
用途
爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。
質量(kg)
1.8
適合ケーブル(Φmm)
(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)28~30/30~35/36~40
適合電線管
42(G1 1/2)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質(本体)
黄銅
備考
耐圧パッキン式
防爆構造
d2G4
材質(グランド)
黄銅
材質(ロックナット)
鋼材
使用場所
屋内・屋外用
材質(固定金具)
鋼材

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする