34203439 ブランケット ロゴス 86505329

34203439 ブランケット ロゴス 86505329
34203439 ブランケット ロゴス 86505329
34203439 ブランケット ロゴス 86505329
34203439 ブランケット ロゴス 86505329
34203439 ブランケット ロゴス 86505329

ブランケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
86505329
品番
34203439
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

やさしい肌ざわりの良いフリース と、ふんわりあたたかな ボアを組み合わせたリバーシブルブランケット。
その日の気温や気分に合わせて両面を使い分けられるのが魅力です。
100×70cmの使いやすいサイズ感で、ほっとくつろぐお家のリビングやベッドサイドはもちろん、オフィスや車内、スポーツ観戦やアウトドアでも快適に使えます。
ご家庭の洗濯機で丸洗いでき、お手入れ簡単なのも嬉しいポイント。
カラーはやさしいピンクと落ち着いたグレーの2色展開。
シンプルなデザインに、さりげないワンポイントピスネーム付きです。

用途
ボア&フリース!リバーシブル仕様のブランケット。
材質
ポリエステル100%
色
ピンク
タイプ
中判
寸法(cm)
【展開】100×70
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする