OSG(オーエスジー)
高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M14×1.5
M16×1.5
M14×1.5
M8×1.25
M10×1.5
M10×1
M16×2
M12×1.25
M6×1
M8×1
M5×0.8
M12×1.75
M10×1.25
全長(mm)
88
95
88
70
75
82
62
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86545737
品番
A-OIL-XPF B CPM STD M14X1.5
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
699-6044
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M14×1.5
下穴径(Φmm)
13.21~13.30
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじ長さ(mm)
20
精度
RH9
食付き部の山数
2P
表面処理
VIコーティング
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
11×8
加工ねじ
M
精度表記
STD