グーリング
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(mm)
8
6
8
4
3
10
刃径(mm)
6.25
6.25
6.25
6.05
6.55
6.15
6.65
6.45
5.35
5.25
7.35
3.15
3.35
6.85
7.05
1.85
7.65
7.25
4.45
4.95
2.25
4.35
2.85
3.75
4.05
1.95
4.75
5.85
2.15
7.15
3.05
5.15
5.65
3.85
7.85
5.05
2.65
2.35
7.45
2.55
1.65
3.55
1.25
1.45
7.75
2.75
3.65
3.25
3.45
4.55
1.75
1.05
1.35
3.95
4.85
4.25
2.45
1.15
2.95
4.15
6.95
7.95
5.45
5.75
2.05
1.55
8.05
全長(mm)
75
75
75
72
70
78
50
43
81
68
45
48
52
66
44
54
46
42
40
41
38
39
87
溝長(mm)
31
28
26
31
34
18
11
37
24
13
16
20
22
12
14
10
8
9
6
7
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86551791
品番
6005 6.250
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。
公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途
構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。
トラスコ品番
716-8424
全長(mm)
75
溝長(mm)
31
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.25
材質
粉末ハイス
先端角(°)
118
表面処理
Fireコート