グーリング
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(mm)
6
6
8
4
3
10
刃径(mm)
5.65
5.65
5.65
5.35
5.85
5.45
5.75
5.25
6.05
7.35
3.15
3.35
6.85
7.05
6.55
1.85
7.65
7.25
4.45
4.95
2.25
4.35
2.85
3.75
4.05
6.25
1.95
4.75
2.15
6.15
7.15
6.65
3.05
5.15
3.85
7.85
5.05
2.65
2.35
7.45
2.55
1.65
3.55
1.25
1.45
7.75
2.75
3.65
3.25
3.45
4.55
1.75
1.05
1.35
3.95
4.85
4.25
2.45
1.15
6.45
2.95
4.15
6.95
7.95
2.05
1.55
8.05
全長(mm)
72
72
72
70
75
78
50
43
81
68
45
48
52
66
44
54
46
42
40
41
38
39
87
溝長(mm)
28
28
26
31
34
18
11
37
24
13
16
20
22
12
14
10
8
9
6
7
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86552150
品番
6005 5.650
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。
公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途
構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。
トラスコ品番
716-8404
全長(mm)
72
溝長(mm)
28
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5.65
材質
粉末ハイス
先端角(°)
118
表面処理
Fireコート