MP-367 イージーベーススリムY TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562187

イージーベーススリムY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86562187
品番
MP-367
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
イージーベーススリムY (MP-367)
適合:MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003、MFK-3004、MFK-3005
本体サイズ:250×225×25mm
素材:ベルト=ポリエステル バックル=POM
入数:1個入り

適合
MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003、MFK-3004、MFK-3005
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:POM
構成部品
本体×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする