MP-372 防水インナー TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562160

防水インナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86562160
品番
MP-372
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
防水インナー (MP-372)
適合:MFK-1009、MFK-1010
本体サイズ:200×220×30mm
素材:100Dナイロンタフタ
入数:1個入り

適合
MFK-1009、MFK-1010
材質
100Dナイロンタフタ
構成部品
本体×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする