PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(マウンティングプレート)

PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(マウンティングプレート) - ミルウォーキーツール

ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納
PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合
PACKOUT(TM) コンパクトサイズツールボックスとPACKOUT(TM) 電動工具を結合可能
マウンティングプレート用PACKOUT(TM) 工具収納アクセサリーを結合可能
耐荷重: 14kg

質量(kg)
0.61
耐荷重(kg)
14
高さ外寸(mm)
65
長さ外寸(mm)
428
幅外寸(mm)
244
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
880955284932498648
3,980
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする