PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(マウンティングプレート)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
88095528
品番
4932498648
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納
PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合
PACKOUT(TM) コンパクトサイズツールボックスとPACKOUT(TM) 電動工具を結合可能
マウンティングプレート用PACKOUT(TM) 工具収納アクセサリーを結合可能
耐荷重: 14kg

質量(kg)
0.61
耐荷重(kg)
14
高さ外寸(mm)
65
長さ外寸(mm)
428
幅外寸(mm)
244
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする