曜日別特売

紳士シューズ EDW3003

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
色Dブラウン
内容量1双注文コード88458216品番Dブラウン 26.0cm
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

EDWINのビジカジシューズで、軽量でつま先が上向き設計により歩きやすい仕様になっています。
履き口のサイドゴア仕様により、脱ぎ履き簡単です。
インソールは厚手のスポンジクッション仕様で快適な履き心地です。

用途
普段履き、軽作業、ビジネス兼用靴。
色
Dブラウン
サイズ(cm)
26
仕様
防滑底,軽量設計,クッションインソール、履き口:サイドゴア
材質
甲被;合成皮革,靴底;合成底

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする