曜日別特売

連結平台車60×40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(2台)
材質本体:耐衝撃PP、キャスター:TPR+PP
本体:耐衝撃PP、キャスター:TPR+PP
本体:耐衝撃PP、キャスター:PP
内容量1個(2台)注文コード00115907品番FC01 2pcs
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

連結使用ができる平台車です。
単独でも連結でも使用できるので、小さなものから大きなものまで載せられます。
裏面の厚い補強リブで、高い強度を誇る台車です。
上面には滑り止めが付き、荷物のズレを防ぎます。

用途
荷物の運搬や仮置きに。
材質
本体:耐衝撃PP、キャスター:TPR+PP
入数
2台
質量(kg)
2.2
キャスター(mm)
50(PP製)
耐荷重(kg)
150
サイズ(mm)
縦400×横600×高さ95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする