曜日別特売

連結平台車60×40大型車輪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード00115932品番FC02S 1pcs
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

連結使用ができる平台車です。
単独でも連結でも使用できるので、小さなものから大きなものまで載せられます。
裏面の厚い補強リブで、高い強度を誇る台車です。
上面には滑り止めが付き、荷物のズレを防ぎます。
安定感のあるTPR製大きめキャスター採用。
対角2つのキャスターはストッパー付きです。

用途
荷物の運搬や仮置きに。
入数
1台
材質
本体:耐衝撃PP、キャスター:TPR+PP
質量(kg)
2.9
キャスター(mm)
75(TPR製),2輪はストッパー付き
耐荷重(kg)
250
サイズ(mm)
縦400×横600×高さ130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする