藤原産業
連結平台車ミニ41×27
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1個(2台)
¥3,698
1台
¥1,898
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00115941
品番
FC03 1pcs
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
連結使用ができる小型の平台車です。
単独でも連結でも使用できるので、小さなものから大きなものまで載せられます。
裏面の厚い補強リブで、高い強度を誇る台車です。
上面には滑り止めが付き、荷物のズレを防ぎます。
用途
荷物の運搬や仮置きに。
入数
1台
材質
本体:耐衝撃PP、キャスター:PP
質量(kg)
1.2
キャスター(mm)
50(PP製)
耐荷重(kg)
100
サイズ(mm)
縦275×横410×高さ75