CP-06 サイクルバンド(反射テープ付) クラレファスニング 00115679

サイクルバンド(反射テープ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
00115679
品番
CP-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

反射テープ付で夜間でも目立ちます。

用途
サイクリング時のパンツのすそ止め、ポンプ・ライト・水筒等の固定に。
長さ(mm)
300/400
幅(mm)
20/25
色
黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×300/25×400
入数(本)
大サイズ:1、小サイズ:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする