曜日別特売
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478

使用例画像1

54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478
54400MBX MODbox クリアトップツールボックス KLEIN TOOLS 00178478

MODbox クリアトップツールボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178478
品番
54400MBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

MODboxシリーズの各パーツと簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
取り外し可能な9つの収納ボックスにより、小物を柔軟に整理して大容量の収納が可能です。
蓋を閉めると中身が移動しない設計になっており、持ち運びの際も混ざりません。
透明で衝撃に強い蓋を採用しているため、中身をすぐに確認できます。
衝撃に強いポリマー素材を使用し、IP65の防塵・防水性能で中身を清潔で乾燥した状態に保ちます。
鍵を取り付ける箇所は2か所あり、鋼鉄で補強されているため防犯性に優れています。
収納ボックス内には取り外し可能な仕切り板があり、収納物の大きさに合わせて調整できます。
片手で連結を解除できる機構により、ボックスの取り外しや組み換えが素早く行えます。
蓋にはV字の溝と目盛りが付いており、材料の測定や切断の際に役立ちます。
現場での小物の整理整頓と持ち運びに最適です。

用途
小物の整理・収納
部品の持ち運び
付属品
収納ボックス(9個)、仕切り板(18枚)
トラスコ品番
728-0112
材質
衝撃耐性ポリマー
色
オレンジ
耐荷重(kg)
18.1
内容積(L)
29.4
外寸法・高さ(mm)
132
外寸法・奥行(mm)
399
外寸法・間口(mm)
559
注意
※踏み台やはしごとして使用しないでください。
※重量が約22.7kg(50ポンド)を超える場合は、2人で持ち上げてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする