MODbox ツールボックス 2段ドロワー
耐衝撃性樹脂で作られており、他の部品と簡単に連結して自分好みの移動式作業台を作ることができます。
22.7kgの重さに耐える頑丈な工具箱で、収納を使いやすく分けることができる取り外し可能な仕切りが16個付属しています。
ロックバーが移動中の引き出しをしっかりと固定し、使わないときは箱の底にきれいに収納できます。
頑丈なベアリング付きの引き出しレールは最後まで引き出せるため、スムーズに開け閉めができます。
底面の補強部分が強度を高め、荷物を入れたときの引き出しのたわみを防ぎます。
鋼鉄で補強された赤いロック用留め具は、直径約8mm以下の南京錠を取り付けることで工具の盗難を防ぎます。
約9.5mmの鋼鉄で補強されたロック部分にケーブルロックを使うことで、システム全体を安全に守ることができます。
組み込み式のサイドレールから、よく使う道具を簡単に取り出すことができます。
蓋には、電線管や塩ビ管を測るための定規とV字型の溝が形作られています。
- 用途
- 組み立て式工具収納
- 付属品
- 取り外し可能な仕切り16個
- トラスコ品番
- 713-5873
- 材質
- 耐衝撃性樹脂
- 色
- オレンジ
- 耐荷重(kg)
- 22.7
- 内容積(L)
- 34
- 外寸法・高さ(mm)
- 422
- 外寸法・奥行(mm)
- 417
- 外寸法・間口(mm)
- 566
- 有効内寸法・間口(mm)
- 422
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 318
- 有効内寸法・高さ(mm)
- 137
- 内容量
- 1個
注意
※踏み台やはしごとして使用しないでください。※システムの最大耐荷重は22.7kgです。
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ























![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)







