曜日別特売

MODbox ツールボックス スモール

MODbox ツールボックス スモール - KLEIN TOOLSMODbox ツールボックス スモール - KLEIN TOOLSMODbox ツールボックス スモール - KLEIN TOOLSMODbox ツールボックス スモール - KLEIN TOOLSMODbox ツールボックス スモール - KLEIN TOOLSMODbox ツールボックス スモール - KLEIN TOOLSMODbox ツールボックス スモール - KLEIN TOOLSMODbox ツールボックス スモール - KLEIN TOOLS

MODboxの各部品と簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
最大約34kgまでの工具を収納可能です。
蓋にはV字の溝と目盛りが付いており、材料の測定や切断の際に便利です。
衝撃に強いポリマー素材を使用し、IP65の防塵・防水性能で過酷な現場でも使えます。
サイドレールに別売りのアタッチメントを取り付けることで、機能を拡張できます。
鍵を取り付けられる箇所は鋼鉄で補強されており、安全に工具を保管できます。
ヘッドライトを取り付けられる台座が内蔵されており、暗い場所でも両手を使って作業ができます。
片手で連結を解除できる機構により、素早い取り外しや配置換えが可能です。
取り外し可能な整理用ボックスが付属しており、小物の整理に役立ちます。
現場での道具の整理整頓と持ち運びに最適です。

用途
工具の収納
工具の持ち運び
トラスコ品番
728-0107
材質
衝撃耐性ポリマー
色
オレンジ
耐荷重(kg)
34
内容積(L)
18.4
外寸法・高さ(mm)
191
外寸法・奥行(mm)
409
外寸法・間口(mm)
559
有効内寸法・間口(mm)
498
有効内寸法・奥行(mm)
345
有効内寸法・高さ(mm)
107
内容量
1個
注意
※踏み台やはしごとして使用しないでください。
※耐荷重は約34kg(75ポンド)です。
※重量が約22.7kg(50ポンド)を超える場合は、2人で持ち上げてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0017856654300MBX
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする