MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246

MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246
MT56-2150 カージョイントフック NV200バネット D8448 MIGRATRAIL 02497246

カージョイントフック NV200バネット D8448

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02497246
品番
MT56-2150
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

NV200バネットにタープを簡単・確実に取付けられる、機能的なタープ/カーサイドテント用カージョイントフック。
カーサイドでキャンプを楽しみたい人へ、スムーズなオーニング設置をサポート。

材質
アルミニウム合金(本体)/ステンレス(ボルト)/アルミニウム合金(スペーサー)/樹脂(ワッシャー)
寸法(mm)
約30×55 × 高さ33(組付け状態)
質量(g)
35/1個
寸法
約30mm×55mm × 高さ33mm(組付け状態)
素材
アルミニウム合金(本体)/ステンレス(ボルト)/アルミニウム合金(スペーサー)/樹脂(ワッシャー)
注意
※取付けには必ず説明書をご覧になり、作業をしてください。
※強風時のタープの使用はお控えください。
※本品の使用によってルーフに雨水が侵入した場合、車両の保証はいたしかねます。
※ボルト1点止めの仕様により緩みやすい構造のため、使用時のみ取付け、それ以外は取外してください。
※ガイロープやタープループが車のルーフに接触する場合は、ご自身で保護テープなどを使用して保護してください。
※ポールと同時に使用する場合、ポールが倒れても車に接触しない位置でご使用ください。
※フックプレート、アルミニウムスペーサーはアルマイト処理のため、長時間紫外線が当たると退色することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする